Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RP 5 - Kabeleinzieh-Ersatzband - 30 m-optimal für Rohr-ID Ø 9 - 32 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C7H9K-20241
Hersteller:
     Runpotec
Herst.-Nr.:
     20241
EAN/GTIN:
     9120045472837
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fädelbesteck
Kabeleinziehband
Röhrenaal
Ziehdraht
Das RP5 Ersatzband Ø 5,5 mm ist ein dreifach verdrilltes Spezialkunststoffband Ø 5,5 mm. Das Einziehband verfügt über eine noch bessere Schubwirkung als der Glasfaserstab Ø 3 mm und der Reibungswiderstand ist aufgrund seiner punktuellen Auflage nur halb so groß. Die patentierte RG7 - Führungsspitze mit Drallausgleich Ø 5,5 mm (am Bandanfang und -ende verpresst) ermöglicht das Überwinden engster Radien (Biegeradius 15 mm). Die Gesamtbruchlast von unglaublichen 270 kg bezieht sich auf das gesamte Einziehsystem. Arbeits- und zeitaufwendige Reparaturarbeiten entfallen, da das Kabeleinziehsystem nahezu bruchfrei ist. Die RP5 kann in einer sehr praktikablen Box in den Längen 20 m und 30 m verstaut werden. Das RP5 Ersatzband 40 m kann nicht in der Box verstaut werden. Optimales Einsatzgebiet: für Rohrinnendurchmesser von 9 - 32 mm
Weitere Informationen:
Gesamtbruchlast:
270 kg
Länge:
30 m
Empfohlener Rohrinnendurchmesser:
9 - 32 mm
Biegeradius:
15 mm
Box:
ohne
RG7 Führungsspitze:
beidseitig verpresst
Material:
3-fach verdrilltes Spezialkunststoffband
Durchmesser:
Ø 5,5 mm
Vorteil:
50 % weniger Reibungswiderstand
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 101,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,49*
€ 145,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,64*
€ 143,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,75*
€ 137,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,58*
€ 133,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,51*
€ 120,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.