| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C7H9K-20274 Herst.-Nr.: 20274 EAN/GTIN: 9120045473315 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Der patentierte Kabeleinziehstrumpf mit Schnellverschluss verfügt über einen integrierten Drallausgleich, der das Drehen des Kabels im Rohr ausgleicht und somit das Einschubsystem, den Ziehstrumpf und das Kabel enorm schont. Durch den Schnellverschluss, ein ergonomisch geformter Haken, wird ein sekundenschnelles Anhängen und Einziehen ermöglicht und es ist kein zeitaufwendiges An- und Abschrauben mehr notwendig. Die Gesamtbruchlast von 200 kg ist auf den Haken, die Verbindungspressungen, den Drallausgleich und das Edelstahl-Ziehstrumpfgeflecht geprüft. Der Haken, die Verbindungen und das Ziehstrumpfgeflecht sind aus hochwertigem Edelstahl gefertigt, dadurch kein Rosten und eine lange Lebensdauer des Kabelziehstrumpfs. Statt zwei herkömmlichen Ziehstrümpfen reicht der Kabelziehstrumpf mit Schnellverschluss. Kompatibel mit RP5, RP1, Glasfaserstäbe GF3 - GF6 und RUNPOSTICKS Optimales Einsatzgebiet: Das flexible Edelstahl-Doppelgeflecht ermöglicht eine Kabelaufnahme von 9-15 mm Durchmesser. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gesamtbruchlast: | 200 kg | Durchmesser: | 9 - 15 mm | Drallausgleich: | ja | Schnellverschluss: | ja | Geflechtlänge: | 460 mm | Material: | Edelstahl | Kompatibel mit: | RP1, RP5, GF3 - GF6, RUNPOSTICKS | Kabelaufnahme: | 9 - 15 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |