Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GF6 Ersatz-Glasfaserstab Ø 6 mm - 60m-Einziehband für Rohrdurchmesser 40-100mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C7H9K-20319
Hersteller:
     Runpotec
Herst.-Nr.:
     20319
EAN/GTIN:
     9120045473506
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fädelbesteck
Kabeleinziehband
Röhrenaal
Ziehdraht
GF6 Ersatz-Glasfaserstab Ø 6mm - RUNPOTEC Gewinde RTG Ø 6 mm. Glasfaserstab Bruchast 2200 kg, Gesamtbruchlast 320 kg. Optimales Einsatzgebiet: für Rohrdurchmesser 40 mm - 100 mm.
Weitere Informationen:
Empfohlener Rohrdurchmesser:
40 - 100 mm
Länge:
60 Meter
Gesamtbruchlast:
320 kg
Bruchlast Glasfaserstab:
2200 kg
Biegeradius mit Hülse:
168 mm
Biegeradius Stab:
80 mm
Stab Ø:
6 mm
Gewinde:
RTG Ø 6 mm
Endhülsen:
beidseitig
Material:
Glasfaserkern mit PP Ummantelung
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 118,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,54*
€ 174,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,47*
€ 173,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,75*
€ 165,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,43*
€ 159,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,48*
€ 140,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.