| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C7H9K-20366 Herst.-Nr.: 20366 EAN/GTIN: 9120045474121 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Kabeleinziehstrumpf mit RUNPOTEC Gewinde RTG Ø 6 mm inklusive Drallausgleich. Gefertigt aus flexiblem, Edelstahl Drahtgeflecht. Der eingebaute Drallausgleich ermöglicht es dem Kabel sich im Rohr zu drehen, dadurch wird verhindert, dass sich das Gewinde aufdrehen kann. Hochwertigste Materialien mit langer Lebensdauer! Kompatibel mit GF3, RUNPOSTICKS und Glasfaserstäbe Ø 4,5 mm und Ø 6 mm. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gesamtbruchlast: | 120 kg | Durchmesser: | 6 - 9 mm | Drallausgleich: | ja | Rostfrei: | ja | Material: | Edelstahldrahtgeflecht | Gewinde: | RTG Ø 6 mm | Geflechtlänge: | 220 mm | Kompatibel mit: | GF3, GF3 Slim (mit Adpater), GF4.5, GF6, RUNPOSTICKS |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |