Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GF9 Ersatz-Glasfaserstab Ø 9 mm-80m-Einziehband für Rohrdurchmesser 60-200mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C7H9K-20376
Hersteller:
     Runpotec
Herst.-Nr.:
     20376
EAN/GTIN:
     9120045474220
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fädelbesteck
Kabeleinziehband
Röhrenaal
Ziehdraht
GF9 Ersatz-Glasfaserstab Ø 9 mm mit Endhülse aus Edelstahl am Stabanfang und Stabende - RUNPOTEC Gewinde RTG Ø 12 mm. Glasfaserstab-Bruchlast 4500 kg, Gesamtbruchlast 460 kg. Optimales Einsatzgebiet: für Rohrdurchmesser 60 mm - 200 mm
Weitere Informationen:
Empfohlener Rohrdurchmesser:
60 - 200 mm
Länge:
80 Meter
Gesamtbruchlast:
460 kg
Bruchlast Glasfaserstab:
4500 kg
Biegeradius mit Hülse:
620 mm
Biegeradius Stab:
140 mm
Stab Ø:
9 mm
Gewinde:
RTG Ø 12 mm
Endhülsen:
beidseitig
Material:
Glasfaserkern mit PP Ummantelung
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 198,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 241,65*
€ 287,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 240,50*
€ 286,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 228,68*
€ 272,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 217,53*
€ 258,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 198,05*
€ 235,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.