Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GF4.5 Profi-Set Stahlhaspel Ø 330 mm-für Glasfaserstab Ø 4,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C7H9K-20402
Hersteller:
     Runpotec
Herst.-Nr.:
     20402
EAN/GTIN:
     9120045474374
Suchbegriffe:
Fädelbesteck
Kabeleinziehband
Röhrenaal
Ziehdraht
GF4.5 Profi-Set Stahlhaspel Ø 330 mm Gestell KTL beschichtet - Korb pulverbeschichtet mit neuem Doppelauslaufsystem (automatische Auslaufbremse und Schnellauslauf) für Ø 3 mm oder 4,5 mm Glasfaserstäbe. Ausziehbare Stellfüße für bessere Standfestigkeit und ein integriertes Staufach für Zubehör.
Weitere Informationen:
Modell:
Profi-Set
Für Glasfaserstab:
GF4.5
Standfüße und Staufach:
ja
Doppelauslaufsystem:
ja
Material:
KTL / Pulverbeschichtet
Korb Ø:
330 mm
Feststellbremese:
ja
Weitere Suchbegriffe: kabeleinziehband
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 150,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,79*
€ 219,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,57*
€ 217,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,77*
€ 205,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,00*
€ 197,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,51*
€ 179,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.