| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C7H9K-20404 Herst.-Nr.: 20404 EAN/GTIN: 9120045474398 |
|
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Anfangsbirne Ø 30 mm aus Edelstahl für Glasfaserstab GF7.5 - GF15 - RTG Ø 12 mm Gewinde. Die Anfangsbirne verfügt zusätzlich über ein Übergangsgewinde auf RTG Ø 6 mm um diverse Führungsstäbe (RUNPOSTICKS), Führungssonden, Kabelziehstrümpfe und dgl. zu adaptieren. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Durchmesser: | 30 mm | Passend für: | GF7.5 - GF15 | Gewinde: | RTG Ø 12 mm | Material: | Edelstahl | Verbindungsgewinde: | RTG Ø 6 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |