Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-35233374 Herst.-Nr.: 20411 EAN/GTIN: 9120045474107 |
| |
|
| | |
| Zugösen SET Edelstahl - Ø 7 mm mit RTG Ø 6mm Gewinde Kompatibel zu RUNPOTEC GF3, Glasfaserstäben Ø 4,5 mm und 6 mm Weitere Informationen: | | Inhalt: | 3 Stück | Material: | Edelstahl | Gewinde: | RTG Ø 6 mm | Kompatibel mit: | GF3, GF4.5 - GF6 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 5,82* | € 8,23* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,46* | ab € 5,85* | € 8,27* | | | | | 38 Tage | | | | | pro Stück | € 7,90* | ab € 5,88* | € 8,31* | | | | | 4 Tage | | | | | pro Stück | € 9,45* | ab € 6,27* | € 8,84* | | | | | 23 Tage | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 6,35* | € 8,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|