Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelziehstrumpf mit Schlaufe Ø 40-50 mm-Drallausgleich, Gewinde RTG Ø 6 und 12mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C7H9K-20437
Hersteller:
     Runpotec
Herst.-Nr.:
     20437
EAN/GTIN:
     9120045474664
Suchbegriffe:
Kabelziehstrumpf
kabelziehstrumpf
Kabeleinziehstrumpf mit Schlaufe und RUNPOTEC Gewinde RTG Ø 12 mm und RTG Ø 6 mm inklusive Drallausgleich. Gefertigt aus flexiblen Edelstahl Drahtgeflecht. Der eingebaute Drallausgleich ermöglicht es dem Kabel sich im Rohr zu drehen, dadurch wird verhindert, dass sich das Gewinde aufdrehen kann. Es kann auch eingeschlauft werden. Hochwertigste Materialien mit langer Lebensdauer! Kompatibel zu RUNPOTEC Gewinde RTG Ø 12 mm und RTG Ø 6 mm. Vorzugsweise in Kombination mit Glasfaserstäben. RUNPOTEC empfiehlt, bei der Verwendung der CW800E Spillwinde und den zugehörigen Zugseilen, die Kabelziehstrümpfe mit Schlaufe (Art.-Nr.: 20661 - 20670) zusammen mit dem Verbindungswirbel mit Drallausgleich (Art.-Nr.: 10176) zu nutzen
Weitere Informationen:
Gesamtbruchlast:
1000 kg
Durchmesser:
40 - 50 mm
Drallausgleich:
ja
Rostfrei:
ja
Material:
Edelstahldrahtgeflecht
Schlaufe:
ja
Gewinde:
RTG Ø 6 und RTG 12 mm
Geflechtlänge:
1020 mm
Kompatibel mit:
GF4.5 - GF11
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,06*
€ 83,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,88*
€ 81,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,47*
€ 77,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,94*
€ 74,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,46*
€ 64,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.