Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kamerakopf Ø 3,9 mm biegsam - 1 Meter-für RC2 Inspektionskamera


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C7H9K-20488
Hersteller:
     Runpotec
Herst.-Nr.:
     20488
EAN/GTIN:
     9120045474961
Suchbegriffe:
Endoskop-Kamerakopf
Endoskop-Sonde
Akku-Inspektionskamera
Inspektions-Kamera
Kamerakopf biegsam Ø 3,9 mm (extra schlank) für RC2 Inspektionskamera - Länge 1 m Auflösung: 100.000 Pixel (320 x 240), Schutzklasse - IP 67, Bildwinkel - 54 Grad, 2 x LED in 6 Stufen regulierbar, Autofokus. Optimales Einsatzgebiet: optimal für kurze Distanzen mit biegsamem Schwanenhals. Für Hohlwand-, Anlagen-, Maschinen-, Motoren-, Lüftungs-, Kontroll- oder Überprüfungsinspektionen. Unersichtliche Hohlräume, enge Winkel, Schächte, Kanäle, kleine Durchführungen und viele weiter Einsatzmöglichkeiten
Weitere Informationen:
Kamerakopf:
biegsam | 100.000 Pixel (320 x 240)
Länge:
1 m
Passend für:
RC2
Durchmesser:
3,9 mm
Beleuchtung:
2 x LED (dimmbar)
Schutzklasse:
IP67
Bildwinkel:
54 Grad
Autofokus:
ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 112,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,66*
€ 163,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,81*
€ 162,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,28*
€ 155,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,13*
€ 150,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,75*
€ 134,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.