Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GF15 Ersatz-Glasfaserstab Ø 15 mm- 250 m-Einziehband f. Rohrdurchmesser 180-450mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C7H9K-20493
Hersteller:
     Runpotec
Herst.-Nr.:
     20493
EAN/GTIN:
     9120045475029
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fädelbesteck
Kabeleinziehband
Röhrenaal
Ziehdraht
GF15 Ersatz-Glasfaserstab Ø 15 mm mit Endhülse aus Edelstahl am Stabanfang und Stabende - RUNPOTEC Gewinde RTG Ø 12 mm. Glasfaserstab- Bruchlast 14500 kg, Gesamtbruchlast 690 kg Optimales Einsatzgebiet: für Rohrdurchmesser 180 mm - 450 mm
Weitere Informationen:
Empfohlener Rohrdurchmesser:
180 - 450 mm
Länge:
150 Meter
Gesamtbruchlast:
690 kg
Bruchlast Glasfaserstab:
14500 kg
Biegeradius mit Hülse:
1200 mm
Biegeradius Stab:
800 mm
Stab Ø:
15 mm
Gewinde:
RTG Ø 12 mm
Endhülsen:
beidseitig
Material:
Glasfaserkern mit PP Ummantelung
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.279,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.390,96*
€ 1.655,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.377,49*
€ 1.639,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.331,10*
€ 1.584,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.302,64*
€ 1.550,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.279,54*
€ 1.522,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.