| |
|
| Artikel-Nr.: C7H9K-20624 Herst.-Nr.: 20624 EAN/GTIN: 9120045475739 |
| | |
|
| | |
| Kabelziehschlaufe mit Schutzkappe und RUNPOTEC Gewinde RTG Ø 6 mm. Der eingebaute Drallausgleich ermöglicht es dem Kabel sich im Rohr zu drehen. Einfaches Anhängen der Kabel an die Schlaufe. Stecker werden geschont durch Zugbelastung am Kabel. Die Schutzkappe ermöglicht es, Kabel mit Stecker, geschützt durch Rohre oder andere Situationen zu ziehen. Auch bestens geeignet, um mehrere Kabel zusammen zu fixieren bzw. zu ziehen. Durch das RUNPOTEC Gewinde RTG Ø 6 mm sind alle Kabelziehschlaufen kompatibel zu allen RUNPOTEC Produkten mit Gewinde RTG Ø 6 mm. Optimales Einsatzgebiet: Ab 14 mm Innendurchmesser und nicht geführte Leitungen Weitere Informationen: | | Rohrinndurchmesser: | ab 14 mm | Gewinde: | RTG Ø 6 mm | Schutzkappe: | ja | Schutzkappe Außen Ø: | 14 mm | Schlaufe: | flexibel einstellbar | Gesamtbruchlast: | 100 kg | Material: | Spezialkunststoff / Edelstahl | Seil Ø: | 1,5 mm Edelstahl | Einziehen von konfektioniertenem Kabel: | ja möglich |
|
| | |
| | | |
| |