| |
|
| Artikel-Nr.: C7H9K-20628 Herst.-Nr.: 20628 EAN/GTIN: 9120045475784 |
| | |
|
| | |
| Kabelziehschlaufe mit Schutzkappe und Haken. Flexible Schlaufe aus Edelstahl mit Ø 1,5 mm. Einfaches Anhängen der Kabel an die Schlaufe. Die Schutzkappe ermöglicht es, Kabel mit Stecker geschützt durch Rohre oder andere Situationen zu ziehen. Der Haken ermöglicht es, die Kabeleinziehschlaufen an alle Produkte mit RG RUNPOGLEITER (Führungsspitze) zu fixieren (RP5, RP1, usw.). Auch bestens geeignet, um mehrere Kabel zusammen zu fixieren bzw. zu ziehen. Optimales Einsatzgebiet: Ab 14 mm Innendurchmesser und nicht geführte Leitungen Weitere Informationen: | | Rohrinndurchmesser: | ab 14 mm | Haken: | ja mit Schnellverschluss | Schutzkappe: | ja | Schutzkappe Außen Ø: | 14 mm | Schlaufe: | flexibel einstellbar | Gesamtbruchlast: | 100 kg | Material: | Spezialkunststoff / Edelstahl | Seil Ø: | 1,5 mm Edelstahl | Einziehen von konfektioniertenem Kabel: | ja möglich |
|
| | |
| | | |
| |