Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelziehschlaufe Haken - Ø 17 mm Außen-für Rohre ab 14 mm Innendurchmesser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C7H9K-20629
Hersteller:
     Runpotec
Herst.-Nr.:
     20629
EAN/GTIN:
     9120045475791
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelziehstrumpf
runpotec kabelziehstrumpf
kabelziehstrumpf
Kabelziehschlaufe mit Schutzkappe und Haken. Flexible Schlaufe aus Edelstahl mit Ø 1,5 mm. Einfaches Anhängen der Kabel an die Schlaufe. Die Schutzkappe ermöglicht es, Kabel mit Stecker geschützt durch Rohre oder andere Situationen zu ziehen. Der Haken ermöglicht es, die Kabeleinziehschlaufen an alle Produkte mit RG ­RUNPOGLEITER (Führungsspitze) zu fixieren (RP5, RP1, usw.). Auch bestens geeignet, um mehrere Kabel zusammen zu fixieren bzw. zu ziehen. Optimales Einsatzgebiet: Ab 14 mm Innendurchmesser und nicht geführte Leitungen
Weitere Informationen:
Rohrinndurchmesser:
ab 14 mm
Haken:
ja mit Schnellverschluss
Schutzkappe:
ja
Schutzkappe Außen Ø:
17 mm
Schlaufe:
flexibel einstellbar
Gesamtbruchlast:
100 kg
Material:
Spezialkunststoff / Edelstahl
Seil Ø:
1,5 mm Edelstahl
Einziehen von konfektioniertenem Kabel:
ja möglich
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,94*
€ 20,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,82*
€ 18,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,99*
€ 17,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,56*
€ 17,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.