Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GF3 Ersatzglasfaserstab Ø 3 mm - 20 m-Kabeleinziehband für Rohr-ID Ø 9-45 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C7H9K-20816
Hersteller:
     Runpotec
Herst.-Nr.:
     20816
EAN/GTIN:
     9120045477184
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fädelbesteck
Kabeleinziehband
Röhrenaal
Ziehdraht
GF3 Ersatz-Glasfaserstab Ø 3 mm mit Knickschutz-Endhülse aus Edelstahl und Führungsspitze mit Drallausgleich und Zugöse Ø 7 mm mit Gewinde RTG Ø 6 mm. Die angegeben Gesamtbruchlast von 130 kg bezieht sich immer auf das gesamte Produkt (Glasfaserstab inkl. Knickschutz-Endhülsen). Optimales Einsatzgebiet: für Rohrinnendurchmesser 9 - 45 mm
Weitere Informationen:
Empfohlener Rohrinnendurchmesser:
9 - 45 mm
Länge:
20 Meter
Gesamtbruchlast:
130 kg
Bruchlast Glasfaserstab:
450 kg
Biegeradius mit Knickschutz:
38 mm
Biegeradius Stab:
28 mm
Stab Ø:
3 mm
Gewinde:
RTG Ø 6 mm
Stabspitze und -ende:
Spitze RG7 - Führungsspitze mit Knickschutz, Ende Knickschutz
Material:
Glasfaserkern mit PP Ummantelung
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,90*
€ 60,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,41*
€ 59,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,31*
€ 56,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,05*
€ 54,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,64*
€ 53,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,20*
€ 45,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.