| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C7H9K-30012 Herst.-Nr.: 30012 EAN/GTIN: 9120045471991 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Metallspirale Ø 4 mm ohne RG Führungsspitze RUNPOGLEITER - Spiralspitze: Spezialösenkopf Ø 6 mm - mit Strang verpresst - Spiralende: Endkappe - mit Strang verpresst - Gesamtbruchlast 120 kg Optimales Einsatzgebiet: Rohrdimension von 9 mm - 25 mm Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge: | 20 m | Gesamtbruchlast: | 120 kg | Für Rohrinnendurchmesser: | 9 - 25 mm | Metallspirale Ø: | 4 mm | Biegeradius: | 25 mm | Spezialösenkopf: | Ø 6 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |