Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlüsselschrank zweitürig S 400 Z


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     C8016-001104-00000
Hersteller:
     Format Tresorbau
Herst.-Nr.:
     001104-00000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schlüsselbox
Schlüsselkasten
Schlüsselschrank
Schlüsselsafe

Produktbeschreibung:

FORMAT Schlüsselschrank zweitürig S 400 Z

Produktdetails:

  • Zur Aufbewahrung von bis zu 400 Schlüssel geeignet
  • Glatte Vorderfront durch einliegende Türen mit umlaufenden Rand.
  • Allseitig einwandiger Korpus
  • Zwei einwandige Türen, Verriegelung über 3-seitigen Baskülverschluss
  • Serienmäßig mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln
  • Kunststoff-Hakenleisten im Rastersystem verstellbar, fortlaufend nummeriert
  • Alle Modelle mit 90° Türöffnungswinkel und mit Türanschlag DIN Rechts
  • Alle Modelle mit schwenkbaren Schlüsselregister und zur Wandbefestigung inkl. Verankerungsmaterial vorgerichtet.
  • Farbe: RAL 7035 (lichtgrau)

Lieferbedingungen:

Lieferung bis Frei Bordsteinkante innerhalb Deutschlands außer Inseln.
Inselzustellungen und Lieferung Frei Verwendungsstelle auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Außenmaße (H x B x T):
550 x 730 x 140 mm
Gewicht:
19 kg
Weitere Suchbegriffe: Schlüsseltresor, schlüsselsafe 400 haken, schlüsseltresor, format schlüsseltresor, Schlüsselkassette, Schlüsselaufbewahrung
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 249,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 290,65*
€ 345,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 283,84*
€ 337,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 283,08*
€ 336,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 273,08*
€ 324,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 268,28*
€ 319,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 249,15*
€ 296,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.