| |
|
| Artikel-Nr.: C8016-001306-00000 Herst.-Nr.: 001306-00000 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: FORMAT Schlüsseltresor ST 400 zweitürig Zur Verwaltung von Schlüsseln in kleinen und mittelständischen Betrieben. Die Hakenleisten sind in der Höhe verstellbar und beschriftbar. Vorbereitet zur Befestigung an der Wand. Versicherbar gewerblich und privat bis ca. 2.500 €. Produktdetails: - Produktmerkmal: Sicherheitsstufe A nach VDMA 24992 (Stand Mai 1995)
- Zur Aufbewahrung von bis zu 400 Schlüssel geeignet
- Tür doppelwandig mit dreiseitiger Verriegelung durch Schliessbolzen
- Serienmäßig mit Doppelbart-Hochsicherheitsschloss mit 2 Schlüssel
- Türöffnungswinkel 180° durch aussenliegende Scharniere
- Allseitig einwandiger Korpus (3 mm dick)
- Hochwertige Feuerisolierung durch umlaufenden Feuerfalz
- Serienmäßig zur Wandbefestigung vorgerichtet
- Serienmäßig mit 4 Bohrungen in der Rückwand
- Farbe: RAL 7035 (lichtgrau)
Lieferbedingungen: Lieferung bis Frei Bordsteinkante innerhalb Deutschlands außer Inseln. Inselzustellungen und Lieferung Frei Verwendungsstelle auf Anfrage. Weitere Informationen: | | Außenmaße (H x B x T): | 636 x 812 x 206 mm | Gewicht: | 70 kg | Zertifizierung: | Sicherheitsstufe A nach VDMA 24992 (Stand Mai 1995),Schlüsselhaken,400,,10,,,Zwischenwände,2,,11,, |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schlüsselschrank, Schlüsselkassette, Schlüsselaufbewahrung, Tresor |
| | |
| |