| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C8016-001352-00000 Herst.-Nr.: 001352-00000 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Produktbeschreibung: FORMAT Schlüsselschrank eintürig mit Elektronikschloss SLE 120 Produktdetails: - Zur Aufbewahrung von bis zu 120 Schlüssel geeignet
- Türoffnungswinkel 90°, Türanschlag DIN rechts
- Allseitig einwandiger Korpus
- Doppelwandige Tür
- Serienmäßig mit Elektronikschloss mit Notöffnungsschloss, Batterien enthalten, Benutzercode 3-8 stellig
- Kunststoffe-Hakenleisten im Rastersystem verstellbar, fortlaufend nummeriert.
- 4 Bohrungen in der Rückwand ink. Verankerungsmaterial
- Farbe: RAL 7035 (lichtgrau)
Lieferbedingungen: Lieferung bis Frei Bordsteinkante innerhalb Deutschlands außer Inseln. Inselzustellungen und Lieferung Frei Verwendungsstelle auf Anfrage. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Außenmaße (H x B x T): | 630 x 460 x 130 mm | Gewicht: | 19 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |