Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deposits- / Einwurftresor F2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     C8016-002551-60500
Hersteller:
     Format Tresorbau
Herst.-Nr.:
     002551-60500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Auffangtresor
Diposittresor
Einwurftresor
Geldeinwurftresor

Produktbeschreibung:

FORMAT Deposit- / Einwurfstresor F2
Dient zur Zwischenlager und Sicherung während des Tagesgeschäftes. In der Tür befindet sich ein Einwurfschlitz mit Rückholsperre.

Produktdetails:

  • Produktmerkmal: Serienmäßig mit Doppelbart-Hochsicherheitsschloss
  • Einwurfschlitz mit 20 x 120 mm (HxB in mm)
  • 1-seitige Türverriegelung
  • Türöffnungswinkel 90°
  • Türanschlag DIN Rechts
  • 2 Bohrungen im Boden und 2 Bohrungen in der Rückwand, inkl. 4x Verankerungsmaterial
  • Farbe: RAL 7024 (graphitgrau)

Lieferbedingungen:

Lieferung bis Frei Bordsteinkante innerhalb Deutschlands außer Inseln.
Inselzustellungen und Lieferung Frei Verwendungsstelle auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Außenmaße (H x B x T):
380 x 380 x 350 mm
Innenmaße (H x B x T):
374 x 374 x 303 mm
Gewicht:
25 kg
Volumen:
42 Liter
Weitere Suchbegriffe: Nachttresor, einwurftresor, Tresor, Deposittresor
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 201,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 244,31*
€ 290,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 241,48*
€ 287,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 234,68*
€ 279,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 229,36*
€ 272,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 201,29*
€ 239,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.