| |
|
| Artikel-Nr.: C8016-002571-00000 Herst.-Nr.: 002571-00000 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: FORMAT Geschäftstresor AS 1000 Für die Lagerung von kleinen Mengen Akten im Büro- oder zu Hause. Schutz vor leichtem Zugriff. Versicherbar gewerblich und privat bis ca. 2.500 €. Produktdetails: - Produktmerkmal: Sicherheitsstufe A nach VDMA 24992 (Stand Mai 1995)
- Serienmäßig mit Doppelbart-Hochsicherheitsschloss mit 2 Schlüssel ausgestattet
- Tür doppelwandig (60 mm stark) mit 3-seitiger Verriegelung durch Schliessbolzen (Ø 25 mm)
- Türöffnungswinkel 90° durch innenliegende Scharniere
- Einwandiger Korpus (3 mm stark)
- Boden doppelwandig
- Schlossschutz durch zusätzliche Panzerung
- Serienmäßig mit Innentresor (250 mm hoch) ausgestattet. ACHTUNG: Es verringert sich dadurch die Innenhöhe
- Geeignet für die Aufbewahrung von DIN A4 Ordnern
- Zur Wand- und Bodenbefestigung vorbereitet
- Farbe: RAL 7035 (lichtgrau)
Lieferbedingungen: Lieferung bis Frei Bordsteinkante innerhalb Deutschlands außer Inseln. Inselzustellungen und Lieferung Frei Verwendungsstelle auf Anfrage. Weitere Informationen: | | Außenmaße (H x B x T): | 1000 x 500 x 370 mm | Innenmaße (H x B x T): | 961 x 484 x 301 mm | Gewicht: | 75 kg | Volumen: | 140 Liter | Zertifizierung: | ECBS S1, A nach VDMA 24992, Stand Mai 1995 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Brandschutztresor, Dokumentensafe, Dokumentenschrank, Dokumentenschutzschrank, Dokumentensicherungsschrank, Dokumententresor, Feuerschutzschrank, Feuerschutztresor, Papier-Sicherungsschrank, Papierschutzschrank, Papiersicherungsschrank, feuerfester Büroschrank, Einbruchschutz-Tresor, Einbruchschutztresor, Geschäftstresor, brandschutzschrank format, brandschutzschrank, Tresor, Stahlbüroschrank, Safe |
| | |
| |