Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deposittresor Dinero 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     C8016-003428-60000
Hersteller:
     Format Tresorbau
Herst.-Nr.:
     003428-60000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Auffangtresor
Diposittresor
Einwurftresor
Geldeinwurftresor

Produktbeschreibung:

FORMAT Deposit- / Einwurfstresor Dinero 1
Dient zur Zwischenlager und Sicherung während des Tagesgeschäftes. Mit dem vollständigen Verschließen der Einwurfklappe fällt das Einwurfgut in das Deponierfach und ist anschließend nur noch über die Entnahmefachtür zu entnehmen - das Auffangfach ist bei geöffneter Klappe nicht einzusehen.

Produktdetails:

  • Produktmerkmal: mit Doppelbart-Hochsicherheitsschloss mit 2 Schlüssel
  • Oben Einwrfklappe für Safebags und Geldbomben. Einwurfklappe kann durch Griff 75° geöffnet werden
  • Entnahmefach: Türöffnung 90°, Türanschlag DIN Rechts
  • Maximale Depositgröße: Maximale Tiefe zu maximaler Höhe H x B x T = 50 x 250 x 170mm; Maximale Tiefe bei 20mm Höhe (H x B x T) = 20 x 250 x 205mm
  • 1-seitige Türverriegelung
  • 4 Bohrungen im Boden und 4 Bohrungen in der Rückwand, inkl. Verankerungsmaterial
  • Farbe: RAL 7024 (graphitgrau)

Lieferbedingungen:

Lieferung bis Frei Bordsteinkante innerhalb Deutschlands außer Inseln.
Inselzustellungen und Lieferung Frei Verwendungsstelle auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Außenmaße (H x B x T):
450 x 290 x 290 mm
Innenmaße (H x B x T):
225 x 284 x 230 mm
Gewicht:
25 kg
Volumen:
14,6 Liter
Weitere Suchbegriffe: Nachttresor, einwurftresor, Tresor, Deposittresor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 222,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 268,62*
€ 319,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 265,75*
€ 316,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 257,80*
€ 306,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 252,45*
€ 300,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 222,01*
€ 264,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.