Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deposittresor Dinero 1 ELO


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     C8016-003429-60000
Hersteller:
     Format Tresorbau
Herst.-Nr.:
     003429-60000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Auffangtresor
Diposittresor
Einwurftresor
Geldeinwurftresor

Produktbeschreibung:

FORMAT Deposit- / Einwurfstresor Dinero 1 ELO
Dient zur Zwischenlager und Sicherung während des Tagesgeschäftes. Mit dem vollständigen Verschließen der Einwurfklappe fällt das Einwurfgut in das Deponierfach und ist anschließend nur noch über die Entnahmefachtür zu entnehmen - das Auffangfach ist bei geöffneter Klappe nicht einzusehen.

Produktdetails:

  • Produktmerkmal: mit Elektronikschloss mit Notöffnungsschloss ausgestattet, Batterie im Lieferumfang enthalten.
  • Oben Einwrfklappe für Safebags und Geldbomben. Einwurfklappe kann durch Griff 75° geöffnet werden
  • Entnahmefach: Türöffnung 90°, Türanschlag DIN Rechts
  • Maximale Depositgröße: Maximale Tiefe zu maximaler Höhe H x B x T = 50 x 250 x 170mm; Maximale Tiefe bei 20mm Höhe (H x B x T) = 20 x 250 x 205mm
  • 1-seitige Türverriegelung
  • 4 Bohrungen im Boden und 4 Bohrungen in der Rückwand, inkl. Verankerungsmaterial
  • Farbe: RAL 7024 (graphitgrau)

Lieferbedingungen:

Lieferung bis Frei Bordsteinkante innerhalb Deutschlands außer Inseln.
Inselzustellungen und Lieferung Frei Verwendungsstelle auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Außenmaße (H x B x T):
450 x 290 x 290 mm
Innenmaße (H x B x T):
225 x 284 x 230 mm
Gewicht:
25 kg
Volumen:
14,6 Liter
Weitere Suchbegriffe: Nachttresor, einwurftresor, Tresor, Deposittresor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 251,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 302,82*
€ 360,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 301,12*
€ 358,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 290,85*
€ 346,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 284,47*
€ 338,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 251,07*
€ 298,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.