| |
|
| Artikel-Nr.: C8016-009005-00000 Herst.-Nr.: 009005-00000 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: FORMAT Schlüsselschrank eintürig S 50 Produktdetails: - Zur Aufbewahrung von bis zu 50 Schlüssel geeignet
- Glatte Vorderfront durch einliegende Türen mit umlaufenden Rand.
- Allseitig einwandiger Korpus
- Einwandige Tür
- Serienmäßig mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln
- Kunststoff-Hakenleisten im Rastersystem verstellbar, fortlaufend nummeriert.
- Alle Modelle mit 90° Türöffnungswinkel und mit Türanschlag DIN Rechts
- Alle Modelle mit schwenkbaren Schlüsselregister und zur Wandbefestigung inkl. Verankerungsmaterial vorgerichtet.
- Farbe: RAL 7035 (lichtgrau)
Lieferbedingungen: Lieferung bis Frei Bordsteinkante innerhalb Deutschlands außer Inseln. Inselzustellungen und Lieferung Frei Verwendungsstelle auf Anfrage. Weitere Informationen: | | Außenmaße (H x B x T): | 550 x 380 x 80 mm | Gewicht: | 6,5 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schlüsselkassette, Schlüsselaufbewahrung |
| | |
| |