Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tresor Papiersicherungsschrank Paper Star Light 2 inklusive Elektronikschloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PAPER-STAR-Light-2 open 45°
PAPER-STAR-Light-2 open 45°
PAPER-STAR-Light-2 open 90°
Artikel-Nr.:
     C8016-014402-60102
Hersteller:
     Format Tresorbau
Herst.-Nr.:
     014402-60102
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brandschutzschrank
Brandschutztresor
Dokumentensafe
Dokumentenschrank

Produktbeschreibung:

FORMAT Papiersicherungsschrank Paper Star Light 2 inklusive Elektronikschloss
Möbeleinsatztresor mit 30 minütigen, zertifizierten Feuerschutz und zusätzlich zertifiziertem Einbruchschutz. In der Dokumentensicherung das ideale Einstiegsmodell insbesondere für private, aber auch für geschäftliche Nutzung. Versicherbar gewerblich bis ca. 2.500 €, privat bis ca. 20.000 €.

Produktdetails:

  • Produktmerkmal: ECB-S S2 nach EN 14450 (60 TP/5 SU) und Feuersicherheit LFS 30 (30 Min. Feuersicherheit) nach EN 15659
  • Serienmäßig mit Elektronikschloss EM 2020 ausgestattet
  • Türöffnungswinkel 180° durch außen liegende Scharniere, Türanschlag DIN Rechts
  • Tür mit dreiseitiger Verriegelung durch Schliessbolzen und starre Hintergreifprofile an der Bandseite
  • Allseitig doppelwandiger Korpus
  • Serienmäßig ausgestattet mit zwei Bohrungen im Boden, inkl. Verankerungsmaterial
  • Farbe: RAL 7024 (graphitgrau)

Lieferbedingungen:

Lieferung bis Frei Bordsteinkante innerhalb Deutschlands außer Inseln.
Inselzustellungen und Lieferung Frei Verwendungsstelle auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Außenmaße (H x B x T):
325 x 430 x 450 mm
Innenmaße (H x B x T):
235 x 332 x 304 mm
Gewicht:
55 kg
Volumen:
24 Liter
Zertifizierung:
Kl. S 2 nach EN 14450 und LFS 30 nach EN 15659
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 485,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 565,68*
€ 673,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 553,86*
€ 659,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 525,79*
€ 625,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 512,31*
€ 609,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 485,60*
€ 577,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.