Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tresor Papiersicherungsschrank Paper Star Light 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PAPER-STAR-Light-3 closed
PAPER-STAR-Light-3 closed
PAPER-STAR-Light-3 open 45°
PAPER-STAR-Light-3 open 90°
Artikel-Nr.:
     C8016-014403-60000
Hersteller:
     Format Tresorbau
Herst.-Nr.:
     014403-60000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Brandschutzschrank

Produktbeschreibung:

FORMAT Papiersicherungsschrank Paper Star Light 3
Möbeleinsatztresor mit 30 minütigen, zertifizierten Feuerschutz und zusätzlich zertifiziertem Einbruchschutz. In der Dokumentensicherung das ideale Einstiegsmodell insbesondere für private, aber auch für geschäftliche Nutzung. Versicherbar gewerblich bis ca. 2.500 €, privat bis ca. 20.000 €.

Produktdetails:

  • Produktmerkmal: ECB-S S2 nach EN 14450 (60 TP/5 SU) und Feuersicherheit LFS 30 (30 Min. Feuersicherheit) nach EN 15659
  • Serienmäßig mit Doppelbart-Hochsicherheitsschloss mit 2 Schlüssel
  • Türöffnungswinkel 180° durch außen liegende Scharniere, Türanschlag DIN Rechts
  • Tür mit dreiseitiger Verriegelung durch Schliessbolzen und starre Hintergreifprofile an der Bandseite
  • Allseitig doppelwandiger Korpus
  • Serienmäßig ausgestattet mit zwei Bohrungen im Boden, inkl. Verankerungsmaterial
  • Farbe: RAL 7024 (graphitgrau)

Lieferbedingungen:

Lieferung bis Frei Bordsteinkante innerhalb Deutschlands außer Inseln.
Inselzustellungen und Lieferung Frei Verwendungsstelle auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Außenmaße (H x B x T):
450 x 505 x 450 mm
Innenmaße (H x B x T):
360 x 407 x 304 mm
Gewicht:
77 kg
Volumen:
45 Liter
Zertifizierung:
Kl. S 2 nach EN 14450 und LFS 30 nach EN 15659
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 548,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 633,22*
€ 753,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 621,78*
€ 739,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 603,72*
€ 718,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 586,34*
€ 697,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 548,55*
€ 652,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.