| |
|
| Artikel-Nr.: C8016-021106-00000 Herst.-Nr.: 021106-00000 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: Verschluss: vorgerichtet für Profilhalbzylinder Einrichtung: Hakenleisten für 600 Schlüssel, mit 4 Zwischenwänden Kunststoff-Hakenleisten im Rastersystem verstellbar, fortlaufend nummeriert. Alle Modelle mit 90° Türöffnungswinkel und mit Türanschlag DIN RechtsAlle Modelle mit schwenkbaren Schlüsselregister und zur Wandbefestigung inkl. Verankerungsmaterial vorgerichtet.Farbe: RAL 7035 (lichtgrau)Lieferbedingungen: Lieferung bis Frei Bordsteinkante innerhalb Deutschlands außer Inseln. Inselzustellungen und Lieferung Frei Verwendungsstelle auf Anfrage. Weitere Informationen: | | Außenmaße (H x B x T): | 550 x 730 x 205 mm | Gewicht: | 27 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |