Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlüsseltresor ST 70 (S1)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ST-70 (S1) closed
ST-70 (S1) closed
ST-70 (S1) open 45°
ST-70 (S1) open 90°
Artikel-Nr.:
     C8016-021301-00000
Hersteller:
     Format Tresorbau
Herst.-Nr.:
     021301-00000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schlüsselbox
Schlüsselkasten
Schlüsselschrank
Schlüsselsafe

Produktbeschreibung:

Schlüsseltresor mit den geprüften Sicherheitsstufen S1 ( Nach EN 14450) und A (VDMA 24 992)
Verschluss: Doppelbartschloss mit 2 Schlüssel
Beschlag: Klappgriff mattverchromt, 12 mm vorstehend
Bohrung: 4 Bohrungen in der Rückwand durchgebohrt, inkl. Verankerungsmaterial
180° Türöffnungswinkel, Türanschlag DIN Rechts
Einrichtung: 70 Schlüsselhaken
Farbe: RAL 7035 (lichtgrau)

Lieferbedingungen:

Lieferung bis Frei Bordsteinkante innerhalb Deutschlands außer Inseln.
Inselzustellungen und Lieferung Frei Verwendungsstelle auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Außenmaße (H x B x T):
436 x 460 x 130 mm
Gewicht:
24 kg
Zertifizierung:
ECBS S1, A nach VDMA 24992, Stand Mai 1995
Weitere Suchbegriffe: Schlüsseltresor, schlüsseltresor für 70 schlüssel, schlüsseltresor, schlüsselkasten grau, Schlüsselkassette, Schlüsselaufbewahrung, Tresor
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 261,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 308,07*
€ 366,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 305,39*
€ 363,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 290,97*
€ 346,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 284,90*
€ 339,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 261,80*
€ 311,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.