Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlüsseltresor ST 300 (S1)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ST-300 (S1) closed
ST-300 (S1) closed
ST-300 (S1) open 45°
ST-300 (S1) open 90°
Artikel-Nr.:
     C8016-021305-00000
Hersteller:
     Format Tresorbau
Herst.-Nr.:
     021305-00000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schlüsselsafe
Schlüsseltresor
schlüsseltresor

Produktbeschreibung:

Schlüsseltresor mit den geprüften Sicherheitsstufen S1 ( Nach EN 14450) und A (VDMA 24 992)
Verschluss: Doppelbartschloss mit 2 Schlüssel
Beschlag: Klappgriff mattverchromt, 12 mm vorstehend
Bohrung: 4 Bohrungen in der Rückwand durchgebohrt, inkl. Verankerungsmaterial
Einrichtung: 300 Schlüsselhaken
180° Türöffnungswinkel, Türanschlag DIN Rechts
Farbe: RAL 7035 (lichtgrau)

Lieferbedingungen:

Lieferung bis Frei Bordsteinkante innerhalb Deutschlands außer Inseln.
Inselzustellungen und Lieferung Frei Verwendungsstelle auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Außenmaße (H x B x T):
636 x 460 x 306 mm
Gewicht:
52 kg
Zertifizierung:
ECBS S1, A nach VDMA 24992, Stand Mai 1995
Weitere Suchbegriffe: Schlüsselschrank, Schlüsselkassette, Schlüsselaufbewahrung, Tresor
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 419,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 483,79*
€ 575,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 479,66*
€ 570,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 463,98*
€ 552,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 450,92*
€ 536,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 419,07*
€ 498,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.