| |
|
| Artikel-Nr.: C8016-022201-60000 Herst.-Nr.: 022201-60000 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: FORMAT Wertschutzschrank LYRA 1 (Kl. I) Freistehender Wertschutzschrank nach EN 1143-1 Grad I für vielfältigen Verwendungszweck. Ob Schlüsselverwahrung oder Sicherung von Bargeld. Versicherbar gewerblich bis ca. 20.000 € und privat bis ca. 65.000 €. Produktdetails: - Produktmerkmal: VdS Kl. I
- Serienmäßig mit Doppelbart-Hochsicherheitsschloss mit 2 Schlüssel
- Beschlag: Klappgriff silber, 12mm vorstehend
- Tür 3-wandig mit 3-seitiger Verriegelung durch Schliessbolzen und starre Hintergreifprofile an der Bandseite
- Türöffnungswinkel 180° durch spezielle im Rahmen liegende Türbänder
- Türanschlag DIN Rechts
- Serienmäßig ausgestattet mit 1 Bohrung im Boden und 2 Bohrungen in der Rückwand, inkl. 2x Verankerungsmaterial
- Farbe: RAL 7024 (graphitgrau)
Lieferbedingungen: Lieferung bis Frei Bordsteinkante innerhalb Deutschlands außer Inseln. Inselzustellungen und Lieferung Frei Verwendungsstelle auf Anfrage. Weitere Informationen: | | Außenmaße (H x B x T): | 405 x 400 x 270 mm | Innenmaße (H x B x T): | 325 x 311 x 155 mm | Gewicht: | 42 kg | Volumen: | 16 Liter | Zertifizierung: | Kl. I nach EN 1143-1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Möbeleinsatztresor, Möbeltresor, Standtresor, Tresor-Schrank, Tresorschrank, Wertschutz-Schrank, Wertschutzschrank, Wertschutztresor, möbeleinsatztresor vds1, kleintresor, Tresor, Safe, Einbruchschutz |
| | |
| |