Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tresor Wertschutzschrank Lyra 2 (Kl. I)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wertschutzschrank Format Lyra 2 (GRAPH)
Wertschutzschrank Format Lyra 2 (GRAPH)
Wertschutzschrank Format Lyra 2 (GRAPH)
Wertschutzschrank Format Lyra 2 (GRAPH)
Artikel-Nr.:
     C8016-022202-60000
Hersteller:
     Format Tresorbau
Herst.-Nr.:
     022202-60000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Betäubungsmitteltresor
Tresor für Betäubungsmittel
Einbruchschutz-Tresor
Einbruchschutztresor

Produktbeschreibung:

FORMAT Wertschutzschrank LYRA 2 (Kl. I)
Freistehender Wertschutzschrank nach EN 1143-1 Grad I für vielfältigen Verwendungszweck. Ob Schlüsselverwahrung oder Sicherung von Bargeld. Versicherbar gewerblich bis ca. 20.000 € und privat bis ca. 65.000 €.

Produktdetails:

  • Produktmerkmal: VdS Kl. I
  • Serienmäßig mit Doppelbart-Hochsicherheitsschloss mit 2 Schlüssel
  • Beschlag: Klappgriff silber, 12mm vorstehend
  • Tür 3-wandig mit 3-seitiger Verriegelung durch Schliessbolzen und starre Hintergreifprofile an der Bandseite
  • Türöffnungswinkel 180° durch spezielle im Rahmen liegende Türbänder
  • Türanschlag DIN Rechts
  • Serienmäßig ausgestattet mit einer Bohrung im Boden und 2 Bohrungen in der Rückwand, inkl. 2x Verankerungsmaterial
  • Farbe: RAL 7024 (graphitgrau)

Lieferbedingungen:

Lieferung bis Frei Bordsteinkante innerhalb Deutschlands außer Inseln.
Inselzustellungen und Lieferung Frei Verwendungsstelle auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Außenmaße (H x B x T):
405 x 400 x 420 mm
Innenmaße (H x B x T):
325 x 311 x 305 mm
Gewicht:
52 kg
Volumen:
31 Liter
Zertifizierung:
Kl. I nach EN 1143-1
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 589,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 684,71*
€ 814,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 681,42*
€ 810,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 658,12*
€ 783,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 636,00*
€ 756,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 589,22*
€ 701,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.