Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tresor Möbeleinsatztresor Tiger S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TIGER-S closed
TIGER-S closed
Artikel-Nr.:
     C8016-052201-00002
Hersteller:
     Format Tresorbau
Herst.-Nr.:
     052201-00002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einbausafe
Einbautresor
Wandeinbausafe
Wandeinbautresor

Produktbeschreibung:

FORMAT Möbeleinsatztresor Tiger S
Möbeleinsatztresor für den privaten Gebrauch. Zum Schutz vor direktem Zugriff. Ohne Versicherungseinstufung. Serienmäßig mit elektronischem Tastenschloss

Produktdetails:

  • Korpus aus hochwertigem 2 mm dicken Stahl gekantet
  • Stabile Türkonstruktion aus Stahl (5 mm)
  • Einseitige Verriegelung, Rundbolzen (Ø 20 mm)
  • Serienmäßig vier Bohrungen in der Rückwand und Boden. Das Verankerungsmaterial ist im Lieferumfang enthalten
  • Elektronikschloss der Serie EG, mit mechanischer Notöffnung (Zylinderschloss), 2 Notöffnungsschlüssel, akustische und optische Funktionsüberwachung, 3 bis 8-stelliger Benutzercode, inkl. Batterien
  • Farbe: RAL 7035 (lichtgrau)

Lieferbedingungen:

Lieferung bis Frei Bordsteinkante innerhalb Deutschlands außer Inseln.
Inselzustellungen und Lieferung Frei Verwendungsstelle auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Außenmaße (H x B x T):
200 x 310 x 220 mm
Innenmaße (H x B x T):
192 x 306 x 158 mm
Gewicht:
6,2 kg
Volumen:
8 Liter
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,11*
€ 88,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,57*
€ 87,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,93*
€ 82,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,04*
€ 79,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,75*
€ 68,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.