Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tresor Möbeleinsatztresor Panther 25 L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PANTHER-25-L closed
PANTHER-25-L closed
PANTHER-25-L open 45°
PANTHER-25-L open 45°
PANTHER-25-L open 90°
PANTHER-25-L open 90°
Artikel-Nr.:
     C8016-055002-00000
Hersteller:
     Format Tresorbau
Herst.-Nr.:
     055002-00000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kleintresor
Möbeleinbautresor
Möbeleinsatztresor
Möbeltresor

Produktbeschreibung:

FORMAT Möbeleinsatztresor Panther 25 L
Möbeleinsatztresor mit elektronischem Tastenschloss, welches speziell auf den Betrieb in Hotelzimmern bei häufig wechselnden Benutzern abgestimmt ist.

Produktdetails:

  • Korpus aus hochwertigem 2 mm dicken Stahl gekantet
  • Stabile Türkonstruktion aus Stahl (6 mm)
  • Einseitige Verriegelung, Rundbolzen (Ø 20 mm)
  • Serienmäßig drei Bohrungen in der Rückwand und Boden. Das Verankerungsmaterial ist im Lieferumfang enthalten
  • Alle Modelle sind ohne Fachböden.
  • Das serienmäßige Elektronikschloss bietet eine Vielzahl von Programmierungsmöglichkeiten, 6-stelliges LED-Display für Status und Codeanzeige, 4-stelliger Gästecode, 6 bis 12-stelliger Hotelcode, mit mechanischen Notöffnungsschloss (Zylinderschloss mit 2 Schlüssel), Protokollierung der letzten 100 Schließvorgänge, Verriegelung mittels Motorschloss, leichte Bedienbarkeit durch großes Tastaturfeld, inkl. Batterien
  • Farbe: RAL 7035 (lichtgrau)

Lieferbedingungen:

Lieferung bis Frei Bordsteinkante innerhalb Deutschlands außer Inseln.
Inselzustellungen und Lieferung Frei Verwendungsstelle auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Außenmaße (H x B x T):
250 x 350 x 250 mm
Innenmaße (H x B x T):
220 x 345 x 180 mm
Gewicht:
11 kg
Volumen:
14 Liter
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 103,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,14*
€ 156,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,41*
€ 155,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,89*
€ 146,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,70*
€ 143,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,80*
€ 123,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.