Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckplatte D=30mm, M10, Mat 1.4301, V2A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kraftmessung | Druckplatten für Kompression
Kraftmessung | Druckplatten für Kompression
Artikel-Nr.:
     C804-FMI-923.030M10
Hersteller:
     Alluris
Herst.-Nr.:
     FMI-923.030M10
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Probenhalter
Prüfadapter
Prüfwerkzeuge
Materialtest

Features:

  • Für nicht-zerstörende Druckprüfungen, z.B. an technischen Federn oder Schaumstoffen
  • Bruch- und Belastungsprüfungen an Verpackungen
  • Federprüfung nach DIN 2095 (Gütevorschrift für kaltgeformte Druckfedern)

Beschreibung:

Druckplatten mit planer Auflagefläche mit Durchmesser von 30 mm bis 100 mm und Innengewinde zur Befestigung am Kraftaufnehmer oder mit Gewindestift auf der Objektträgerplatte. Material Edelstahl (1.4301), maximale Druckkraft 5000 N.
Weitere Informationen:
Gewinde:
M10
Durchmesser:
30 mm
Max. Druckkraft:
5000 N
Weitere Suchbegriffe: Werkstofftest
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 65,00*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Alluris
FMT-962.030M10
€ 79,00*
Ähnlich
Alluris
FMT-962.030M6
€ 79,00*
Ähnlich
Alluris
FMT-962.060M10
€ 99,00*
Ähnlich
Alluris
FMT-962.060M6
€ 99,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.