Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannfutter 0,5...6 mm , Anschluss M6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3-Backenfutter für Kraftmessgerät
3-Backenfutter für Kraftmessgerät
Artikel-Nr.:
     C804-FMI-951M6
Hersteller:
     Alluris
Herst.-Nr.:
     FMI-951M6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spannfutter ER DIN 69880
Spannzangenfutter ER DIN 69880
Spannzangenhalter ER DIN 69880
spannfutter er din 69880

Features:

  • Einfaches Spannen von runden Probenkörpern.
  • Schnellaufnahme für Prüfstifte und Penetrationsnadeln.

Beschreibung:

3-Backen Spannfutter können für Zug- und Druckprüfungen eingesetzt werden. Runde und Viel-Kantproben Proben sowie Prüfstifte lassen mit dem 3-Backen-Futter sich zentriert Spannen. Die maximale Zug- oder Druckkraft ist von der Oberflächenbeschaffenheit und der Verformbarkeit des Materials abhängig, sollte jedoch ca. 150N in Zugrichtung nicht überschreiten. In Druckrichtung muss der Prüfstift soweit in das Spannfutter eingebracht werden, dass er Innen abgestützt werden kann. Die Angabe des max. Kraftbereichs bezieht sich auf Druckkraftprüfung mit abgestütztem Prüfstift.
Weitere Informationen:
Gewindeanschluss:
M6
max. Kraftbereich:
1000 N
Weitere Suchbegriffe: Probenhalter, Prüfadapter, Prüfwerkzeuge, Materialtest, Werkstofftest
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 185,00*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.