Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Messgeräte Prüfgeräte
>
Mechanische Messgrößen
>
Kraftmessgerät
>
Artikel
Mechanischer Kraftmesser, Zug- und Druckkraft, 100N
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
C804-FMI-M20C1
Hersteller:
Alluris
Herst.-Nr.:
FMI-M20C1
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dynamometer
Kraftmessgerät
dynamometer
Features:
Mechanischer Kraftmesser mit durchgehender, unidirektionaler Messwelle für Zug und Druck
Analoge Skala mit Newton- und kg-Einheiten parallel ablesbar
Drehbare Anzeige zur Nullung (Tara-Funktion)
Schleppzeigerfunktion zum einfachen Ablesen des Spitzenwerts
Beschreibung:
Mechanische Kraftmesser eignen sich für weniger anspruchsvolle Messaufgaben zur Ermittlung von Zug- oder Druckkräften. Der mechanische Kraftmesser arbeitet nach dem Federprinzip und zeigt die, an der Messwelle einwirkende, Kraft auf einer analogen Kreisskala an. Die bewegliche Messwelle wird dabei für die Zug- und Druckkraftermittlung in die gleiche Richtung verschoben.
Zur Tarierung kann die Skala auf die jeweilige Zeigerposition gedreht werden. Mit Hilfe eines Feststellknopfes wird der Zeiger jeweils bei der maximalen Kraft arretiert (einfache Schleppzeigerfunktion / Peak).
Beachten Sie bei der Auswahl des Messbereiches, das bei Bruch- oder Reißprüfungen mit einem Rückschlag der Feder zu rechnen ist, die zu einer drastischen Verschlechterung der Messgenauigkeit führen kann. Daher sollten mechanische Geräte bei solchen Prüfungen mit nicht mehr als 60% des Messbereichs beansprucht werden.
Weitere Informationen:
Nennkraft F(nom)*:
100 N
Auflösung**:
0,5 N
Genauigkeit:
3 % F(nom)
... >
Technischer Handel
>
Alluris
>
Kraftmessgeräte
Weitere Suchbegriffe:
kraftmessgerät
,
kraftmesser
,
kraftmesstechnik
,
kraftmessdose
,
kraftmessung
,
kraftmessgeraet
,
kraftmessgeräte
,
kraftmessgeraete
,
kraft-messgeräte
,
kraft-messgeraete
,
kraft-messtechnik
,
newton
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 195,00*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Digitales Kraftmessgerät, 0-100N
Alluris
FMI-B10C1
€ 495,00*
Ähnlich
Digitales Kraftmessgerät, Zug und Druck, 100N, HR
Alluris
FMI-B20C1
€ 695,00*
Ähnlich
Digitales Kraftmessgerät, Zug und Druck, 100N, HR, Solarpower
Alluris
FMI-S20C1
€ 625,00*
Ähnlich
Digitales Kraftmessgerät, Zug und Druck, 100N, HR, USB
Alluris
FMI-B30C1
€ 815,00*
Ähnlich
Digitales Kraftmessgerät, Zug und Druck, 100N, HR, USB
Alluris
FMI-B50C1
€ 1.295,00*
Ähnlich
Digitales Kraftmessgerät, Zug und Druck, 100N, HR, USB, Solarpower
Alluris
FMI-S30C1
€ 795,00*
Ähnlich
Digitales Kraftmessgerät, Zug und Druck, 100N, HR, USB, Solarpower
Alluris
FMI-S50C1
€ 1.295,00*
Ähnlich
Digitales Kraftmessgerät, Zug und Druck, 100N, Solarpower
Alluris
FMI-S10C1
€ 475,00*
Ähnlich
Mech. Kraftmesser / Federwaage, 0-100N, Zugkraft
Alluris
FMI-M10C1
€ 142,00*
Ähnlich
Mech. Kraftmesser / Federwaage, 0-10kg, Zugkraft
Alluris
FMI-M10C1kg
€ 142,00*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.