Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Messgeräte Prüfgeräte
>
Mechanische Messgrößen
>
Kraftmessgerät
>
Artikel
Digitales Kraftmessgerät, Zug und Druck, 1000N, HR, Solarpower
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C804-FMI-S20K1
Hersteller:
Alluris
Herst.-Nr.:
FMI-S20K1
EAN/GTIN:
4260244680437
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dynamometer
Kraftmessgerät
dynamometer
Features:
Spitzenwert-Erfassung mit 0,2 % Genauigkeit für die exakte Ermittlung von Bruch- oder Reißkraft
Immer betriebsbereit >> durch Photovoltaik-Energieversorgung
Automatische Displayanpassung, als Handmessgerät oder zum Einbau in einen Kraftprüfstand
Überlastschutz bis 500% >> durch robustes Aluminium Druckgussgehäuse
Beschreibung:
Digitale Kraftmessgeräte der Baureihe FMI-S20 mit solarer Energieversorgung können als Handmessgerät in der Qualitätsüberwachung oder Produktprüfung genutzt werden oder auch in Prüfeinrichtungen fest eingebaut werden. Bohrungen auf der Rückseite und seitliche M10-Gewinde ermöglichen die Anbringung von Handgriffen oder die präzise Ausrichtung der Geräte im Prüfstand.
Der Kraftsensor ist so im robusten Alu-Gehäuse integriert, dass ein optimaler Überlastschutz bis zu 500 % erreicht wird. Die Einleitung für Zug- oder Druckkraft erfolgt an der M6-Messwelle, für die Standard-Krafteinleitungsteile im Lieferumfang enthalten sind.
Messwerte werden wahlweise kontinuierlich oder als Peak-Wert (Schleppzeiger) im übersichtlichen Display in der SI-Einheit Newton oder in Gewichtseinheiten angezeigt. Während des Einschaltens erkennt das Gerät die räumliche Lage und passt die Anzeige des Displays automatisch an, so dass die Messwerte auch bei Überkopfeinbau jederzeit einfach ablesbar sind.
Weitere Informationen:
Nennkraft F(nom)*:
1000 N
Auflösung**:
0,2 N
Genauigkeit:
0,2 % F(nom)
... >
Technischer Handel
>
Alluris
>
Kraftmessgeräte
Weitere Suchbegriffe:
kraftmessgerät
,
kraftmesser
,
kraftmesstechnik
,
kraftmessdose
,
kraftmessung
,
kraftmessgeraet
,
kraftmessgeräte
,
kraftmessgeraete
,
kraft-messgeräte
,
kraft-messgeraete
,
kraft-messtechnik
,
newton
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 695,00*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Digitales Kraftmessgerät, 0-1000N
Alluris
FMI-B10K1
€ 695,00*
Ähnlich
Digitales Kraftmessgerät, Zug und Druck, 1000N, HR
Alluris
FMI-B20K1
€ 715,00*
Ähnlich
Digitales Kraftmessgerät, Zug und Druck, 1000N, HR, USB
Alluris
FMI-B30K1
€ 895,00*
Ähnlich
Digitales Kraftmessgerät, Zug und Druck, 1000N, HR, USB
Alluris
FMI-B50K1
€ 1.395,00*
Ähnlich
Digitales Kraftmessgerät, Zug und Druck, 1000N, HR, USB, Solarpower
Alluris
FMI-S30K1
€ 865,00*
Ähnlich
Digitales Kraftmessgerät, Zug und Druck, 1000N, HR, USB, Solarpower
Alluris
FMI-S50K1
€ 1.395,00*
Ähnlich
Digitales Kraftmessgerät, Zug und Druck, 1000N, Solarpower
Alluris
FMI-S10K1
€ 595,00*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.