Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Alluris
>
Auszugskraft-Messgeräte
>
Artikel
Auszugskraftmessgerät, manuell, 1000N, USB
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C804-FMT-W30K1
Hersteller:
Alluris
Herst.-Nr.:
FMT-W30K1
EAN/GTIN:
4260244681151
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
abzugkraft
abzugskraft
auszugkraft
auszugskraft
Features:
Prüfungen von Kabelverbindungen nach IEC, DIN, EN, BS, UL, SAE, MIL und NASA-Standards
Platzsparendes und rutschsicheres Tischgerät mit gehärteter kratzfester Basisplatte
Immer betriebsbereit da unabhängig von der Stromversorgung, niedrigste Betriebs- und Wartungskosten
Klemm- und Abzugsvorrichtung greift sicher unterschiedliche Oberflächen-Materialien
Beschreibung:
Das manuelle Auszugskraftmessgerät ist ein robustes Tischgerät mit Handhebel zur Ermittlung der Zugfestigkeit von sämtlichen lötfreien (gecrimpten) Kabelverbindungen. Die angebotenen Messbereiche von 500 N und 1000 N decken Kabelquerschnitte von bis 0,06 bis 6,0 mm² (AWG 30 bis 8).
Die ergonomische Konstruktion mit einer schweren Basisplatte aus oberflächenvergüteten, nitriertem Stahl ist für einen rutschsicheren Gebrauch ausgelegt.
Für die Prüflingsaufnahme steht ein wechselbarer Aufnahmeadapter mit 12 unterschiedlichen Schlitzbreiten von 0,5mm bis 6,0mm zur Verfügung, mit dem alle gängigen Kabelstärken abgedeckt werden. Weitere Aufnahmeadapter sind als Zubehör erhältlich.
Mittels USB-Schnittstelle werden die Prüfdaten in MsExcel einfach verwaltet und in wenigen Minuten kann ein vollständiger Prüfbericht mit statistischer Auswertung als PDF-Datei erstellt werden.
Weitere Informationen:
Nennkraft F(nom)*:
1000 N
Auflösung**:
1 N
Genauigkeit:
0,5 % F(nom)
... >
Technischer Handel
>
Alluris
>
Auszugskraft-Messgeräte
Weitere Suchbegriffe:
auszugskraftmessgerät
,
DIN EN IEC 60352-2
,
kabelkonfektion
,
kabelverbindungen
,
kraftmessgeraet
,
kraftmessgerät
,
kraft-messgerät
,
kraftmesstechnik
,
kraft messtechnik
,
kraft-messtechnik
,
kraftmessung
,
materialprüfung
,
NASA-STD-8739-4
,
pulltest
,
pull test
,
pulltester
,
SAE-USCAR-21
,
UL 486 C
,
VW-60330
,
zugfestigkeit
,
zugkraft
,
zugkräfte
,
zugkraftmessgerät
,
zugkraft messgerät
,
zugkraftmessung
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2.150,00*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
COM-Bridge für Kraftmessgeräte mit USB (Lizenz-Schlüssel)
Alluris
FMI-977.1
€ 179,00*
Zubehör
FMT-W_Connect, Lizenz-Schlüssel zu W30
Alluris
FMT-816.1H
€ 195,00*
Zubehör
FMT-W_Connect, Lizenz-Schlüssel zu W40
Alluris
FMT-816.1M
€ 295,00*
Zubehör
Fußtaster für Data-Transfer, Kabellänge ca. 3m
Alluris
FMI-936
€ 89,00*
Zubehör
Kabel 10-P für Hirosebuchse, freie Leitungsenden (ca. 1,8m)
Alluris
FMI-931NC
€ 125,00*
Zubehör
Kabel 4-P für Serielle I/O, 9-P D-Sub (ca. 1,8m)
Alluris
FMI-931PC
€ 85,00*
Zubehör
Kabel 4-P für Serielle I/O, D-Sub (ca. 1,8m)
Alluris
FMI-931RS
€ 25,00*
Zubehör
Kabel für Digimatic Interface, 12-P (ca. 1,0m)
Alluris
FMI-931DM
€ 265,00*
Zubehör
L-Crimp Adapter 3,5 mm
Alluris
FMT-932
€ 245,00*
Zubehör
Rohkörper für Terminal Adapter
Alluris
FMT-951
€ 83,00*
Zubehör
Rollen-Spannzeug, 1kN, Zug
Alluris
FMT-965
€ 395,00*
Zubehör
Schlitzkörper für Terminal Adapter, Minicrimps
Alluris
FMT-953
€ 129,00*
Zubehör
Stiftkörper (8 Stifte) für Ringkabelschuhe D=2...12mm
Alluris
FMT-956
€ 185,00*
Zubehör
Transportkoffer mit Einlage
Alluris
FMT-918
€ 199,00*
Zubehör
Universal Ladegerät 100-240VAC, EU/UK/JP/USA (Out: 5V, 1400mA)
Alluris
FMI-946
€ 45,00*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.