Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SEG-E-Box 2 BEATMUNG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SEG-E-Box 2 BEATMUNG
SEG-E-Box 2 BEATMUNG
SEG-E-Box 2 BEATMUNG
SEG-E-Box 2 BEATMUNG
SEG-E-Box 2 BEATMUNG
SEG-E-Box 2 BEATMUNG
SEG-E-Box 2 BEATMUNG
Artikel-Nr.:
     C806-0101711
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     0101711
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SEG-Box
SEG-E-Box
seg box
SEG E-Box 2 - BEATMUNG. Robuste Aluminium-Transportkiste 600 x 400 x 410 mm, Tragegriffe, Stapelecken, Beschriftung Beatmung. Zwei Modultaschen BEATMUNG mit unterschiedlichem Inhalt, eine Tasche gefüllt mit Beatmungszubehör, eine Tasche mit großem Intubationsbesteck. Zusätzlich Beatmungsbeutel, Absaugpumpen. Robuste Kompakt-Einheit für Großschadensereignisse, mit Erste-Hilfe- und notfallmedizinischer Ausrüstung zur umfassenden Erstversorgung einer größeren Anzahl von Verletzten und Notfallpatienten vor Ort. Die komplette SEG-Einheit von SÖHNGEN® setzt sich zusammen aus sechs sehr stabilen Zarges-Aluminiumboxen. Durch ihre einheitlichen Abmessungen von jeweils 600 x 400 x 410 mm, je zwei Tragegriffen und je vier robusten Stapelecken sind die Aluminium-Einsatzboxen immer einfach und übersichtlich lager- und transportfähig. Jede dieser Aluminium-Einsatzboxen hat ihre eigene, festgelegte Zweckbestimmung und einen darauf abgestimmten Inhalt nach Funktionsbereich. Abhängig vom jeweiligen Funktionsbereich sind Modultaschen enthalten, die exakt in die Aluminiumboxen passen und leicht herausgenommen werden können. Mehrere Einsatzkräfte können damit gleichzeitig an verschiedenen Stellen eine größere Anzahl von Notfallpatienten versorgen. Die einzelnen Modultaschen sind den SEG-Boxen nach Funktionsbestimmung zugeordnet und durch unterschiedliche Farben gekennzeichnet. Modultaschen aus beschichtetem Nylongewebe, abwaschbar, pflegeleicht. Gepolstert, innen Steckschlaufen zur Aufnahme der Inhaltsteile, zwei Tragegriffe, doppelläufiger Reißverschluss über drei Seiten, kann von beiden Richtungen geöffnet werden.
Weitere Suchbegriffe: Schnelleinsatz, 0101711, Katastrophenschutz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.161,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.288,72*
€ 2.723,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.275,58*
€ 2.707,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.215,28*
€ 2.636,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.182,36*
€ 2.597,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.161,18*
€ 2.571,80
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Söhngen
0101710
ab € 940,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.