| |
|
| Artikel-Nr.: C806-0101713 Herst.-Nr.: 0101713 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| SEG E-Box 4 - VERBRENNUNGEN. Robuste Aluminium-Transportkiste 600 x 400 x 410 mm, Tragegriffe, Stapelecken, Beschriftung Verbrennungen. Enthält ein umfangreiches Sortiment an aluminium-bedampften aluderm® Verbandstoffen sowie steriles Wasser. Zu dieser Box gehört noch eine separate Tragetasche mit 3 aluderm® Auflagen AquaCool. Sterile Verbandstoffe bei unbeschädigter Verpackung 20 Jahre haltbar. Robuste Kompakt-Einheit für Großschadensereignisse, mit Erste-Hilfe- und notfallmedizinischer Ausrüstung zur umfassenden Erstversorgung einer größeren Anzahl von Verletzten und Notfallpatienten vor Ort. Die komplette SEG-Einheit von SÖHNGEN® setzt sich zusammen aus sechs sehr stabilen Zarges-Aluminiumboxen. Durch ihre einheitlichen Abmessungen von jeweils 600 x 400 x 410 mm, je zwei Tragegriffen und je vier robusten Stapelecken sind die Aluminium-Einsatzboxen immer einfach und übersichtlich lager- und transportfähig. Jede dieser Aluminium-Einsatzboxen hat ihre eigene, festgelegte Zweckbestimmung und einen darauf abgestimmten Inhalt nach Funktionsbereich. Abhängig vom jeweiligen Funktionsbereich sind Modultaschen enthalten, die exakt in die Aluminiumboxen passen und leicht herausgenommen werden können. Mehrere Einsatzkräfte können damit gleichzeitig an verschiedenen Stellen eine größere Anzahl von Notfallpatienten versorgen. Die einzelnen Modultaschen sind den SEG-Boxen nach Funktionsbestimmung zugeordnet und durch unterschiedliche Farben gekennzeichnet. Modultaschen aus beschichtetem Nylongewebe, abwaschbar, pflegeleicht. Gepolstert, innen Steckschlaufen zur Aufnahme der Inhaltsteile, zwei Tragegriffe, doppelläufiger Reißverschluss über drei Seiten, kann von beiden Richtungen geöffnet werden. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schnelleinsatz, 0101713, Katastrophenschutz |
| | |
| |