Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Einsatzorganisationen
>
Feuerwehrtechnik
>
Rettungsdienst
>
Erste Hilfe
>
Verbandkasten, Erste-Hilfe-Koffer
>
Notfallkoffer
>
Notfallkoffer leer
>
Artikel
Notfallkoffer STANDARD leer mit Inneneinrichtung
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C806-0202031
Hersteller:
Söhngen
Herst.-Nr.:
0202031
EAN/GTIN:
4250108820116
Suchbegriffe:
Notfallkoffer leer
Notfallkoffer ohne Füllung
Notfallkoffer ohne Inhalt
Ulmer Koffer leer
Ausgereifte Konstruktion - modernes Design - Maße: 400 x 350 x 160 mm - Gewicht: ca. 4,7 kg - Material: Aluminium extrastark 1,5 mm - Lichtgrau glänzend - Kanten aluminiumverschweißt - Kofferdeckel durchgehend anscharniert - Verstärkung durch Stoßecken - Robuste Hebelverschlüsse, plombierbar - Tragegriff - Gummidichtung - Im Deckelteil Alubondplatte mit VARIOFLEX-Ampullenbar und Gummibandhalterungen zur Aufnahme von Instrumenten und Zubehör - Ampullenbar mit Abdeckplatte, Scharnier und Magnetverschluss - VARIOFLEX-Ampullenschienen, einreihig, 24 elastische Ampullenlager in sechs Farben, beschriftbare Farbfelder - Bodenteil mit Fachunterteilungen durch RASTFLEX-Trennsystem. - Kennzeichnung Siebdruck/Farbpiktogramme
... >
Notfallmedizin
>
Leere Behältnisse Notfallmedizin
>
Notfallkoffer leer
Weitere Suchbegriffe:
notfallkoffer leer söhngen
,
notfallkoffer leer
,
Notfallkoffer
,
STANDARD
,
NFK
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 450,72*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 521,51*
€ 620,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 509,82*
€ 606,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 478,63*
€ 569,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 469,07*
€ 558,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 450,72*
€ 536,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen