Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erste Hilfe-Koffer QUICK-CD leer orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Erste Hilfe-Koffer QUICK-CD leer orange
Erste Hilfe-Koffer QUICK-CD leer orange
Erste Hilfe-Koffer QUICK-CD leer orange
Erste Hilfe-Koffer QUICK-CD leer orange
Erste Hilfe-Koffer QUICK-CD leer orange
Erste Hilfe-Koffer QUICK-CD leer orange
Erste Hilfe-Koffer QUICK-CD leer orange
Artikel-Nr.:
     C806-0301120
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     0301120
EAN/GTIN:
     4250108804420
Suchbegriffe:
Erste-Hilfe-Koffer leer
Erstehilfekoffer, leer
Leerer Erste-Hilfe-Koffer
erste-hilfe-koffer leer orange
Erste-Hilfe-Koffer Modell QUICK-CD - Maße: 260 x 170 x 110 mm - Material: ABS-Kunststoff in orange - Inkl. Wandhalterung mit 90°-Stopp-Arretierung - Zwei gleich große Kofferschalen - Transparente Abdeckplatten - Umlaufende Gummidichtung - Inneneinteilung verstellbar - Leichtgängige Drehverschlüsse - Verstärkter Tragegriff - Plombiervorrichtung und Sicherheitsplombe - Kennzeichnung mit Piktogrammen und Siebdruckbeschriftung In der praktischen Wandhalterung ist der Erste-Hilfe-Koffer sicher fixiert, kann schnell entnommen und an den Unfallort gebracht werden. Wandhalterung mit 90°-Stopp-Arretierung, Koffer auch in der Wandhalterung zu öffnen. Wußten Sie schon? In der DIN EN 1789 - Krankenkraftwagen - wird unter Punkt 4.5.9. gefordert, dass alle Geräte im Fahrzeug so zu sichern sind, dass sich diese bei einer Einwirkung von 10g nicht in Geschosse verwandeln. Das SÖHNGEN® Behälter- und Wandhalterungssystem Programm 2000 CD ist in der schwersten Inhaltsvariante auf Beschleunigung/Verzögerung von 10g in Längs-, Quer- und senkrechter Richtung eingehend geprüft worden und hat diese Prüfung erfolgreich bestanden.
Weitere Suchbegriffe: erste hilfe koffer leer, erste-hilfe-koffer leer söhngen, Erste-Hilfe-Koffer, QUICK-CD
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,63*
€ 51,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,52*
€ 50,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 42,10*
€ 50,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,86*
€ 47,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,90*
€ 46,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,39*
€ 44,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,42*
€ 38,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Söhngen
1009070
ab € 13,79*
Zubehör
Söhngen
8001008
ab € 1,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.