Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erste Hilfe-Koffer MT-CD leer orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Erste Hilfe-Koffer MT-CD leer orange
Erste Hilfe-Koffer MT-CD leer orange
Erste Hilfe-Koffer MT-CD leer orange
Erste Hilfe-Koffer MT-CD leer orange
Erste Hilfe-Koffer MT-CD leer orange
Erste Hilfe-Koffer MT-CD leer orange
Erste Hilfe-Koffer MT-CD leer orange
Artikel-Nr.:
     C806-0301150
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     0301150
EAN/GTIN:
     4250108804505
Suchbegriffe:
Erste-Hilfe-Koffer leer
Erstehilfekoffer, leer
Leerer Erste-Hilfe-Koffer
erste-hilfe-koffer leer orange
In der praktischen Wandhalterung ist der Erste-Hilfe-Koffer sicher fixiert, kann schnell entnommen und an den Unfallort gebracht werden. Koffer auch in der Wandhalterung zu öffnen. Handliche Grifftasten für problemlose Kofferentnahme. Farbe orange. Zwei gleich große Kofferschalen, transparente Abdeckplatten, umlaufende Gummidichtung, Inneneinteilung verstellbar, leichtgängige Drehverschlüsse, verstärkter Tragegriff, Plombiervorrichtung, Sicherheitsplombe. Standard-Kennzeichnung mit Siebdruckbeschriftung und Farbpiktogrammen. ABS-Kunststoff, regeneratfrei, cadmiumfreie Einfärbung, für medizinische Geräte, Arzneimittel und Lebensmittel zugelassen. Formbeständig, schlagfest, temperaturbeständig, spritzwassergeschützt, staubdicht, wartungsfrei. Ausgereifte Technik, hervorragendes Sicherheitsverhalten, keine scharfen Ecken und Kanten, alle Bauteile abgerundet. Fünf Jahre Herstellergarantie auf bewegliche Funktionsteile (Griffe, Verschlüsse, Scharniere und Clips für Deckelplatten) sowie auf Farbgleichheit der Koffer. Wußten Sie schon? In der DIN EN 1789 - Krankenkraftwagen - wird unter Punkt 4.5.9. gefordert, dass alle Geräte im Fahrzeug so zu sichern sind, dass sich diese bei einer Einwirkung von 10 g nicht in Geschosse verwandeln. Das SÖHNGEN® Behälter- und Wandhalterungssystem Programm 2000 CD ist in der schwersten Inhaltsvariante auf Beschleunigung/Verzögerung von 10 g in Längs-, Quer- und senkrechter Richtung eingehend geprüft worden und hat diese Prüfung erfolgreich bestanden. Erste-Hilfe-Koffer Modell MT-CD - Maße: 400 x 300 x 150 mm - Material: ABS-Kunststoff in orange - Formbeständig, schlagfest, temperaturbeständig, spritzwassergeschützt, staubdicht, wartungsfrei - Inkl. Wandhalterung mit 90°-Stopp-Arretierung - Drehverschlüsse, Tragegriff, Gummidichtung, Koffer plombierbar - Kennzeichnung mit Piktogrammen und Siebdruckbeschriftung
Weitere Suchbegriffe: erste hilfe koffer leer, erste-hilfe-koffer leer söhngen, Erste-Hilfe-Koffer, MT-CD
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,92*
€ 87,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,87*
€ 86,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,64*
€ 82,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,46*
€ 79,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,26*
€ 69,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Söhngen
1009070
ab € 13,79*
Zubehör
Söhngen
8001008
ab € 1,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.