| |
|
| Artikel-Nr.: C806-0308023o Herst.-Nr.: 0308023o EAN/GTIN: 4250108801719 |
| |
|
| | |
| Erste Hilfe Hobby & Beruf. Erste Hilfe für den Freizeit-Aktiv-Bereich ist ein Thema, mit dem man sich ungern beschäftigt und das deshalb allzuoft vernachlässigt wird. Spaß und Genuß soll die Freizeit bringen - wer will schon daran denken, dass etwas passieren könnte - und das zeitaufwendige Zusammensuchen ist einfach lästig. Die Lösung ist ganz einfach: Erste-Hilfe-Sets für Hobby und Beruf sind zielgerichtet für alle Eventualitäten richtig ausgewählt und doch auf das Notwendigste beschränkt. Sie beanspruchen im kleinen Gepäck, das zur Ausübung einer Freizeitaktivität oder des Berufes benötigt wird, nur wenig Platz und sind jederzeit greifbar. Die Erste-Hilfe-Sets sind abgestimmt auf die Verletzungsrisiken der verschiedenen Interessenbereiche, praxisorientiert zusammengestellt und kompakt in einer praktischen Reißverschlußtasche mit entsprechendem Motivdruck und Beschriftung untergebracht. Je nach Zweckbestimmung enthalten die Sets u.a. verschiedene aluderm®-Verbandstoffe mit aluminiumbedampfter Wundauflage, aluderm®-aluplast Pflasterwundverbände, Heftpflaster, elastische WS-Binden, Wundtinktur. Bei einigen Outdoor-Sets sind zusätzliche Teile, wie z.B. Zeckenpinzette, Trillerpfeife, Rettungsdecke enthalten. Praktische Reißverschlußtasche aus beschichtetem Nylongewebe, Farbe orange. Taschengröße 210 x 140 mm (Erste-Hilfe-Sets TENNIS sowie JAGD & FORST 240 x 170 mm). Robust, leicht, weich und geschmeidig, wenig Platzbedarf. Bedruckt mit Piktogramm und Beschriftung des entsprechenden Interessenbereiches. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Verbandkoffer, Verbandskoffer, Erste Hilfe Mobil-Set, Erste Hilfe Reiseset, Erste-Hilfe-Set, Outdoor-Unfallset, Reiseapotheke, Unfallset Erste-Hilfe, Erste-Hilfe-Tasche, Verbandtasche, erste hilfe koffer söhngen orange, erste hilfe kasten, erste hilfe kasten söhngen, Erste-Hilfe, Set, Hobby, Beruf, Monteur |
| | |
| |