Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erste Hilfe extra BÜRO QUICK-CD gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Erste Hilfe extra BÜRO QUICK-CD gelb
Erste Hilfe extra BÜRO QUICK-CD gelb
Erste Hilfe extra BÜRO QUICK-CD gelb
Erste Hilfe extra BÜRO QUICK-CD gelb
Erste Hilfe extra BÜRO QUICK-CD gelb
Erste Hilfe extra BÜRO QUICK-CD gelb
Artikel-Nr.:
     C806-0320126
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     0320126
EAN/GTIN:
     4250108800439
Suchbegriffe:
Betriebsverbandkasten
Betriebsverbandkoffer
Betriebsverbandskasten
Büroverbandkasten
Leuchtgelb in Verbindung mit Signalrot werden neben der bereits fest etablierten Rettungsfarbe orange europaweit die künftigen Farben für viele rettungsdienstliche Einrichtungen und Ambulanzfahrzeuge sein. Die Farbkombination ergibt stets einen auffallenden Kontrast vor hellem und vor dunklem Hintergrund, schon von weitem wird eine Signalwirkung und ein hoher Erkennungswert erzielt. Reflektionsstreifen erhöhen die Erkennbarkeit im Dunkeln oder bei Stromausfall. Inhalte: Die Füllungen der Serie Erste Hilfe Extra basieren auf der Norm DIN 13157 für Betriebsverbandkasten. Die Modelle 'Extra+' gehen über diese DIN-Norm weit hinaus und enthalten zusätzlich wertvolle Ergänzungen und Erweiterungen, die für eine qualifizierte Erste Hilfe empfehlenswert sind. Ganz besonderer Wert wurde auf die hohe Qualität der Verbandstoffe gelegt. SÖHNGEN®-Markenverbandstoffe bürgen für bestmögliche Versorgung. Erste-Hilfe-Koffer Modell QUICK-CD - Maße: 260 x 170 x 110 mm - Material: ABS-Kunststoff in leuchtgelb - Inkl. Wandhalterung mit 90°-Stopp-Arretierung - Drehverschlüsse, Tragegriff, Gummidichtung, Koffer plombierbar - Kennzeichnung mit Piktogrammen und Siebdruckbeschriftung - Nachleuchtender Reflektionsstreifen
Die besten Konditionen aller 48 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,01*
€ 83,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,69*
€ 80,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 66,99*
€ 79,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,38*
€ 75,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,77*
€ 71,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,79*
€ 62,82
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Söhngen
0371096
ab € 84,24*
Ähnlich
Söhngen
3001356
ab € 57,92*
Ähnlich
Söhngen
3001357
ab € 99,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.