Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rettungstuch XXL 200x100 cm Polyester-Hochfestgewebe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rettungstuch XXL 200x100 cm Polyester-Hochfestgewebe
Rettungstuch XXL 200x100 cm Polyester-Hochfestgewebe
Artikel-Nr.:
     C806-0601098
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     0601098
EAN/GTIN:
     4250108810360
Suchbegriffe:
Bergetuch
Rettungstuch
Tragetuch
soehngen rettungstuch en 1865
Universell einsetzbar, zum Retten von Personen mit hohem Körpergewicht und großem Körperumfang, für extreme Belastungen auch in schwer zugänglichem Gelände. Optimierte Größe, ein Durchhängen des Patienten wird minimiert. Sehr aufwendig verarbeitet, Tragegriffe mit Kunststoffschlauch verstärkt, mit Gurtband durchgehend über die ganze Länge und Breite vernäht. - Insgesamt 14 Tragegriffe für optimales Handling, Längsseiten mit je fünf Tragegriffen, Kopf- und Fußende mit je zwei Griffen - Material: Polyester-Hochfestgewebe, orange, oberflächenversiegelt, temperaturbeständig, reißfest, schwer entflammbar, schmutzabweisend, pflegeleicht - Maße: 1.000 x 2.000 mm - Belastbar bis 300 kg (Prüfung analog EN 1865:2010)
Weitere Suchbegriffe: bergetuch söhngen, bergetuch, Evakuierung, Transport
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 280,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 330,81*
€ 393,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 329,99*
€ 392,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 306,09*
€ 364,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 296,86*
€ 353,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 296,85*
€ 353,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 280,25*
€ 333,50
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Söhngen
0601067
ab € 57,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.