Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wolldecke Rostock


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wolldecke Rostock
Wolldecke Rostock
Artikel-Nr.:
     C806-0602048
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     0602048
EAN/GTIN:
     4000141489272
Suchbegriffe:
Bettdecke
Einziehdecke
Schlafdecke
Steppbett
Mischgewebe: 86% Polyacryl, 7% Polyester, 7% Baumwolle, Größe: 150 x 200 cm, Gewicht ca. 400 g/m², leichte Abweichungen in Muster und Farbe sind möglich. Eine chemische Reinigung wird empfohlen.
Weitere Suchbegriffe: Fangodecke, Fangotuch, Kuscheldecke, Wolldecke, fangodecke, Decke, Rostock, Patient, Versorgung
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,92*
€ 40,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,53*
€ 37,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 29,69*
€ 35,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,41*
€ 32,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,63*
€ 31,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,25*
€ 31,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,72*
€ 30,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,86*
€ 27,20
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Söhngen
0602045
ab € 43,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.