Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

aluderm® alufinger Set 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
aluderm® alufinger Set 1
aluderm® alufinger Set 1
Artikel-Nr.:
     C806-1003221
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     1003221
EAN/GTIN:
     4250108810155
Suchbegriffe:
Fingerlinge
Lederfingerlinge
plastik fingerlinge
fingerlinge
Gebrauchsfertig vorgeformter Stülpverband mit innenliegender, aluminiumbedampfter Wundauflage, steril in Peelpackung. Leicht anzuwenden, einfacher Verbandwechsel, mit Lederfingerling fixieren. aluderm® alufinger Set 1 mit 1 alufinger und 1 beigefügtem Lederfingerling, in PE-Druckverschlussbeutel. aluderm® - die sanfte Wundtherapie. aluderm® mit aluminiumbedampfter Wundauflage ist ideal geeignet für alle oberflächlichen Wunden und Verletzungen, oberflächliche Brandwunden, Schürfwunden, Riss- und Schnittverletzungen. aluderm® ist nicht nur ein Markenname, es ist der Inbegriff für perfekte Wundversorgung. Ob kleine Verletzungen oder größere Oberflächenwunden - aluderm® bringt immer Erleichterung. Medizinisches Fachpersonal und Patienten sind von aluderm® begeistert. Der Erfolg, den aluderm® bei der Anwendung auch in Spezialkliniken hat, bestätigt die Außerordentlichkeit und Qualität dieses Verbandstoffes. aluderm® ist ein außerordentlich weicher und geschmeidiger Verbandstoff: aluminiumbedampfte Wundauflage aus Polyestervlies, sehr starke Sauglage (Saugfähigkeit 1.400 g/m2) und hydrophobierte PP-Abschlusslage. aluderm® hat viele gute Eigenschaften: aluderm® verklebt nicht mit der Wunde, fasert nicht, ist stark saugend, atmungsaktiv, hypoallergen, kann bei der Hautbildung und Heilung helfen, physiologisch unbedenklich, ohne optischen Aufheller und frei von chemischen Bindemitteln.
Weitere Suchbegriffe: aluderm fingerling, Wundversorgung, aluderm, alufinger, Stülpverband, Finger
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,98*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Söhngen
1003196
ab € 1,53*
Sonstiges
Söhngen
1009988
ab € 3,97*
Sonstiges
Söhngen
1009454
ab € 4,62*
Sonstiges
Servoprax
I5 059
ab € 21,25*
Sonstiges
Lohmann & Rauscher
30631
ab € 19,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.