Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pflasterspender aluderm®-aluplast gefüllt


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
Pflasterspender aluderm®-aluplast gefüllt
Pflasterspender aluderm®-aluplast gefüllt
Pflasterspender aluderm®-aluplast gefüllt
Pflasterspender aluderm®-aluplast gefüllt
Pflasterspender aluderm®-aluplast gefüllt
Pflasterspender aluderm®-aluplast gefüllt
Pflasterspender aluderm®-aluplast gefüllt
Artikel-Nr.:
     37XCW-4000386100
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     1009910
EAN/GTIN:
     4250108801313
Suchbegriffe:
Fingerkuppenpflaster
Fingerkuppenverband
Fingerspitzenpflaster
Fingerspitzenverband
Spender gefüllt mit 115 aluminiumbedampften aluderm®-aluplast Wundverbandpflastern, elastisch, in den fünf am häufigsten benötigten Größen: - 30 Strips 72 x 25 mm - 30 Strips 72 x 19 mm - 25 Fingerkuppenverbände - 20 Fingerverbände 120 x 20 mm - 10 Fingergelenkverbände - Miniblock Notfallversorgungsnachweis - Spender aus ABS-Kunststoff einschließlich Wandhalterung und Befestigungssatz - Maße: 160 x 122 x 57 mm - Korpus orange, mit drei Fachabteilungen, transparenter Klappdeckel mit Tunnelfach - Durch seine Wandhalterung hat der Spender einen festen Aufbewahrungsplatz, langes Suchen entfällt - Er kann mit einem Griff schnell entnommen werden und so überall verfügbar sein aluderm®-aluplast ist das besondere Wundverbandpflaster mit aluminiumbedampfter aluderm®-Wundauflage. aluderm® verklebt nicht mit der Wunde, fasert nicht, ist stark saugend, kann bei der Hautbildung und Heilung helfen, ist atmungsaktiv. aluderm®-aluplast elastisch: Trägermaterial hochelastisches Polyestervlies, weiß, besonders hautfreundlich, gut luftdurchlässig, wasserabweisend. Der Polyacrylatkleber wird durch Körperwärme zusätzlich aktiviert. Besonders anschmiegsam, passt sich allen Bewegungen an, hypoallergen, reizfrei.
Weitere Suchbegriffe: Pflasterset, Pflastersortiment, Mini-Pflasterspender, Pflasterspender, pflasterspender aluderm, pflasterspender, Wundversorgung, Pflaster, Spender, Strip, aluderm, aluplast, Wundverband
Angebote (66)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
341
1
pro Satz
€ 5,45*
ab € 12,41*
€ 12,54*
2 Tage
566
5
pro Satz
Frei Haus
ab € 11,98*
€ 14,93*
2 Tage
566
1
pro Satz
€ 5,45*
ab € 11,95*
€ 15,26*
1
pro Satz
€ 4,00*
ab € 11,68*
€ 15,26*
4 Tage
384
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 11,98*
€ 15,38*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 12,54*
€ 14,92
pro Satz
ab 3 Sätze
€ 12,50*
€ 14,88
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 12,46*
€ 14,83
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 12,41*
€ 14,77
pro Satz
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Söhngen
1009914
ab € 2,07*
Zubehör
Söhngen
1009911
ab € 2,08*
Zubehör
Söhngen
1009912
ab € 2,12*
Zubehör
Söhngen
1009913
ab € 3,66*
Zubehör
Söhngen
1009916
ab € 8,18*
Zubehör
Söhngen
8001008
ab € 1,89*
Zubehör
Söhngen
KR10914
ab € 14,39*
Zubehör
Söhngen
KR10911
ab € 11,95*
Zubehör
Söhngen
KR10912
ab € 14,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.