Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pflasterspender gelb aluderm®-aluplast gefüllt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pflasterspender gelb aluderm®-aluplast gefüllt
Pflasterspender gelb aluderm®-aluplast gefüllt
Pflasterspender gelb aluderm®-aluplast gefüllt
Pflasterspender gelb aluderm®-aluplast gefüllt
Pflasterspender gelb aluderm®-aluplast gefüllt
Pflasterspender gelb aluderm®-aluplast gefüllt
Pflasterspender gelb aluderm®-aluplast gefüllt
Artikel-Nr.:
     C806-1009980
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     1009980
EAN/GTIN:
     4250108806547
Suchbegriffe:
Mini-Pflasterspender
Pflasterspender
pflasterspender aluderm
pflasterspender
aluderm®-aluplast Pflasterspender - ERWACHSENE. Korpus jetzt auch in leucht-gelb! Spender gefüllt mit 115 aluminiumbedampften aluderm®-aluplast Wundverbandpflastern, elastisch, in den fünf am häufigsten benötigten Größen: 30 Strips 72 x 25 mm, 30 Strips 72 x 19 mm, 25 Fingerkuppenverbände, 20 Fingerverbände 120 x 20 mm, 10 Fingergelenkverbände. Spender ABS-Kunststoff, 160 x 122 x 57 mm, mit Wandhalterung und Befestigungssatz. Drei Fachabteilungen, Transparentdeckel mit Tunnelfach, gefüllt mit aluminiumbedampftem aluderm®-aluplast Wundpflaster in verschiedenen Abmessungen. Jede Sorte im eigenen Fach, sichere, übersichtliche und griffbereite Aufbewahrung, einfaches Nachfüllen, bedarfsgerechte Entnahme, Schutz vor Verschmutzung, erhöhte Lagerfähigkeit und Haltbarkeit. aluderm®-aluplast - das Wundpflaster mit aluderm®. aluderm®-aluplast ist das besondere Wundverbandpflaster mit aluminiumbedampfter aluderm®-Wundauflage und Saugvlies. aluderm® verklebt nicht mit der Wunde, fasert nicht, ist stark saugend, kann bei der Hautbildung und Heilung helfen, ist atmungsaktiv. aluderm®-aluplast elastisch: Trägermaterial hochelastisches Polyestervlies, weiß, besonders hautfreundlich, gut luftdurchlässig, wasserabweisend. Der Polyacrylatkleber wird durch Körperwärme zusätzlich aktiviert. Besonders anschmiegsam, passt sich allen Bewegungen an, hypoallergen, reizfrei.
Weitere Suchbegriffe: Wundversorgung, Pflaster, Spender, Strip, aluderm, aluplast, Wundverband
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,98*
€ 29,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,46*
€ 29,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,45*
€ 26,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,44*
€ 25,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,06*
€ 25,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,05*
€ 25,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,04*
€ 21,47
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Söhngen
1009168
ab € 7,55*
Ähnlich
Söhngen
1009180
ab € 7,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.